Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein DILA-XHI20-PI#199313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-17666288
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199313
EAN/GTIN:
     4015081973972
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein DILA-XHI20-PI#199313

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, für Standardanwendungen, Aufbauhilfsschalter, Frontbefestigung, 2-polig, Push-in-Klemmen, konventioneller thermischer Strom 1-polig, offen, bei 60 °C: Ith = 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner:, verwendbar für: DILA -PI, DILM7 -PI, DILM9 -PI, DILM12 -PI, DILM15 -PI, DILM17 -PI, DILM25 -PI, DILM32 -PI, DILM38 -PI, DILMP20 -PI, DILMP32 -PI, DILMP45 -PI, DILM8 -PI, DILM11 -PI, DILM14 -PI, Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,22*
€ 8,53*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,25*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,98*
€ 9,60*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 9,94*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,31*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,69*
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,59*
Zubehör
Eaton
199641 DILA-22(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,21*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,84*
Zubehör
Eaton
199249
ab € 34,87*
Zubehör
Eaton
199279
ab € 37,03*
Zubehör
Eaton
199288
ab € 87,80*
Zubehör
Eaton
199293
ab € 107,87*
Zubehör
Eaton
199228
ab € 28,03*
Zubehör
Eaton
199234
ab € 25,04*
Zubehör
Eaton
199233
ab € 27,63*
Zubehör
Eaton
DILMP20(24VDC)-PI
ab € 39,39*
Zubehör
Eaton
DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 33,84*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,72*
Zubehör
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.