Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Cat 5-7 Mod Jack/Plu 44915000ecker Durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W166232
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     449150001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Modular Plug, Category 6, Long Body, Unshielded, 8/8
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.7 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
449150001
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Stecker-Norm:
RJ45
Engineering Part No:
449150001
Engineering Series Name:
Cat 6 RJ45 Plug
Engineering Series No:
44915
Bauform:
Stecker
Anzahl Ports:
1 x
Material:
Polycarbonat
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Durchsichtig
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Buchsenmodul
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Molex, 44915-0001, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,87*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,88*
1 Tag
6440
1
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 2,70*
1
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 3,12*
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 81,51*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.