Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker, RJ45, 8P8C, CAT6, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065149
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44915-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Modularstecker, Typ=44915-0001, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.27 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=CSA, LAN-Kategorie=CAT6, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
1,700 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,88*
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,01*
1 Tag
5974
1
€ 14,99*
ab € 1,04*
€ 3,36*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,62*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.