Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 44915 Cat.6 RJ45-Steckverbinder Stecker, 1 x 1-Port 8P8C-polig Ungeschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex 44915 Cat.6 RJ45-Steckverbinder Stecker, 1 x 1-Port 8P8C-polig Ungeschirmt, Kabelmontage
Molex 44915 Cat.6 RJ45-Steckverbinder Stecker, 1 x 1-Port 8P8C-polig Ungeschirmt, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8006781
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44915-0001
EAN/GTIN:
     5059039258994
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 1 x 1
Anzahl der Auslässe = 8P8C
Anschlusstyp = RJ45
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Länge = 11.68mm
Breite = 22.48mm
Tiefe = 8mm
Seriennummer = 44915
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

RJ45-RJ-Stecker der Kat.6 von Molex mit langem Gehäuse – Serie 44915. Modulare RJ45-Stecker der Serie 44915, geeignet für LAN-Kategorie 6. Diese RJ45-Stecker haben ein langes Gehäuse aus transparentem Polycarbonat gemäß UL 94V-0. Abschirmung bietet EMV-Schutz und eine Zugentlastung verringert die Auszugskraft an den abgeschlossen Kontakten. Best.-Nr. ; 800-6781 800-6781 ist ungeschirmt. Best.-Nr. ; 800-6826 800-6826 ist geschirmt. Best.-Nr. ; 800-6829 800-6829 ist geschirmt und hat eine Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile. Lange Gehäuseform Abschirmung zum Schutz gegen elektromagnetische Störungen Zugentlastung für verringerte Kontaktauszugskraft. Informationen zur Produktanwendung. Diese RJ45-RJ-Stecker der Kat.6 sind ideal für den Einsatz in Sprach-, Daten- und Hochgeschwindigkeitsnetzwerk-Anwendungen im Bereich Verbrauchsgüter, Datenkommunikation, Industrie, Medizin und Vernetzung
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
1 x 1
Anzahl der Auslässe:
8P8C
Anschlusstyp:
RJ45
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Länge:
11.68mm
Breite:
22.48mm
Tiefe:
8mm
Seriennummer:
44915
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, 8006781, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Molex, 449150001, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,88*
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,01*
1 Tag
5974
1
€ 14,99*
ab € 1,04*
€ 3,36*
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,62*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.