Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W260412 Herst.-Nr.: 25103111 EAN/GTIN: 4007220319222 |
| |
|
| | |
| Lochsägen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall zum Erzeugen von Durchbrüchen.Gewinde: LS 14–LS 30 = 1/2–20 LS 32–LS 152 = 5/8–18 Passende Schäfte:LS 14–LS 30 = LSS 1, LSS 4LS 32–LS 152 = LSS 2
Antriebsarten: - Bohrmaschine - Ständerbohrmaschine
Anwendungen: - Bohren - Erzeugen von Durchbrüchen
Material: - Aluminium - NE Metall hart - NE Metall weich - Edelstahl (INOX) - Kunststoffe - Stahl, Stahlguss Weitere Informationen: | | Material-Eignung: | Aluminium + NE-Metalle + Edelstahl + Kunststoff + Stahl + Stahlguss | Bohrloch-Ø: | 111 mm | Arbeitslänge: | 31 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,14* | € 29,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,04* | € 29,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,70* | € 31,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,93* | € 31,38* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,87* | € 32,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|