Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD LS 76 76mm 3 25102376 Lochsäge 76mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W260872
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25102376
EAN/GTIN:
     4007220062548
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall zum Erzeugen von Durchbrüchen.Gewinde: LS 14–LS 30 = 1/2–20 LS 32–LS 152 = 5/8–18 Passende Schäfte:LS 14–LS 30 = LSS 1, LSS 4LS 32–LS 152 = LSS 2

Antriebsarten:
- Bohrmaschine
- Ständerbohrmaschine

Anwendungen:
- Bohren
- Erzeugen von Durchbrüchen

Material:
- Aluminium
- NE Metall hart
- NE Metall weich
- Edelstahl (INOX)
- Kunststoffe
- Stahl, Stahlguss
Weitere Informationen:
Material-Eignung:
Aluminium + NE-Metalle + Edelstahl + Kunststoff + Stahl + Stahlguss
Bohrloch-Ø:
76 mm
Arbeitslänge:
31 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: pferd hss lochsäge, lochsäge, lochsägen hss, PFERD, LS 76 76 mm 3, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 21,48*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 16,09*
€ 21,56*
6 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 16,67*
€ 22,57*
1
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 22,94*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,15*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200920
ab € 1,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200211
ab € 12,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200900
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.