Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2017-1AP01 Schütz 3 Schließer 5.5kW 230 V/AC 12A mit Hilfskontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W299561
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20171AP01
EAN/GTIN:
     4011209783980
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.
Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASioder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.
Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.
Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.
Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 (bis 55 kW) ab.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 kW
Tiefe:
73 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
3.0E7
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP20
Polzahl:
3polig
Montageart:
Hutschiene
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Baugröße:
S00
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
3 Schließer
Laststrom:
12 A
Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,34*
€ 27,47*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,08*
€ 27,80*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 22,34*
€ 28,76*
€ 8,95*
ab € 24,05*
€ 31,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,90*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,39*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,88*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,01*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,02*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA040MA0
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,09*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 41,02*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 58,78*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 52,72*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 39,11*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,29*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11183*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 26,99*
Zubehör
Siemens
3RA29122H
ab € 1,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.