Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60470 CEE Stecker 16A 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W614472
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60470
EAN/GTIN:
     4011160604706
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 230v
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
hochwertige Stecker und Kupplungen der neuesten Generation
mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid
Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
mit Schraubkontakt für Leitungsanschluss
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Leitungsaufnahme bis 3G2,5
Made in Germany
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Blau
Normen:
Geprüft nach<br>IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
1
€ 6,70*
ab € 2,75*
€ 4,09*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,09*
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,93*
€ 4,33*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
60480
ab € 4,03*
Zubehör
as - Schwabe
60471
ab € 2,90*
Zubehör
as - Schwabe
61487
ab € 6,51*
Zubehör
as - Schwabe
60472
ab € 7,62*
Zubehör
as - Schwabe
61449
ab € 13,52*
Zubehör
as - Schwabe
60475
ab € 7,35*
Zubehör
as - Schwabe
60474
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.