Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Stecker 3-polig bis max. 2,5mm² 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-60470
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60470
EAN/GTIN:
     4011160604706
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 230v
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v

CEE Stecker

  • Stecker: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Stecker per Schraubanschluss anbringen. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Der IP44 CEE Stecker kann ohne Bedenken im Freien eingesetzt werden.
  • Camping: Der geprüfte 3-polige Camping Stecker ist für den Außenbereich geeignet. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Material: Das Gehäuse des CEE Caravans-Steckers ist aus robustem Polyamid und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform. Für handelsübliche 16 Ampere Steckdosen verwendbar.
  • Anwendung: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Dosen, auch für Adapter zu Eurostecker und Schutzkontakt Kupplungen. Multifunktions-Stecker für maximale Effizienz. Simple und präzise Anwendung.
  • geprüft nach: EN 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Stromstärke:
16 A
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
3-polig
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Starkstromstecker, Drehstrom, Drehstromstecker, Kraftstrom, Kraftstromstecker, Starkstromsteckdose, Starkstromanschluss, Campingstecker, Campinganschluss, Camping Stromanschluss, Campingstrom
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
nicht lagernd
1
€ 6,70*
ab € 2,75*
€ 4,06*
1
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,06*
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,26*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,37*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
60480
ab € 4,03*
Zubehör
as - Schwabe
60471
ab € 2,92*
Zubehör
as - Schwabe
61487
ab € 6,52*
Zubehör
as - Schwabe
60472
ab € 7,63*
Zubehör
as - Schwabe
61449
ab € 13,53*
Zubehör
as - Schwabe
60475
ab € 7,38*
Zubehör
as - Schwabe
60474
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.