| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W61654 Herst.-Nr.: 14902-7 EAN/GTIN: 4005781490275 |
| |
|
| | |
| Features: Nahtlos Atmungsaktiver Handrücken DMF und Silikon frei
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + braun | Normen: | EN 388:2016 | Material (Handfläche): | Nylon | Material (Handrücken): | Nylon | Größe: | 7 + S | EN Norm: | EN 388:2016 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Braun | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, L+D worky, Nylon Latex FOAM, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,27* | € 6,53* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,72* | € 6,91* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,63* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,86* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 20,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|