Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Flat Frame & Basic 112780 Unterputzrahmen Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W66929
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112780
EAN/GTIN:
     4024163086196
Suchbegriffe:
SLV
Flat Frame & Basic
Passender Unterputzrahmen für Flat Frame. Speziell für Mauerwerk / Unterputz.
Lieferumfang:
Unterputzrahmen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
13.5 cm
Farbe:
gold
Breite:
13.5 cm
Gewicht:
86 g
Einbau-Länge:
8.5 cm
Einbau-Breite:
8.5 cm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Gold
Produkt-Art:
Unterputzrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,81*
€ 3,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 2,59*
€ 3,88*
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000577
ab € 29,33*
Zubehör
SLV
111292
ab € 22,40*
Zubehör
SLV
1000576
ab € 29,19*
Zubehör
SLV
113292
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.