Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 05065 Kunststoffbox (L x B x H) 400 x 600 x 250mm Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W772811
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     05065
EAN/GTIN:
     4014688050659
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Industrie-Kunststoffbehälter vergittert. Offene Handgriffe, Material: PE-Neumaterial, Farbe: grau, Innenmaße: 570x370x235 mm, Außenmaße: 600x400x250 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Innenmaß Tiefe:
370 mm
Innenmaß Höhe:
235 mm
Innenmaß Breite:
570 mm
Material (Details):
Polyethylen
Volumen:
49 l
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Kunststoffbox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,52*
€ 21,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 21,67*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 21,67*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 25,87*
€ 7,95*
ab € 23,29*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
05090
ab € 6,12*
Zubehör
k.A.
688080
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.