Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X135922 Herst.-Nr.: 051097 EAN/GTIN: 4006209510971 |
| | |
|
| | |
| Flüssigdübel und Reparaturmasse mit optimaler Eignung für die Reparatur/Ertüchtigung ausgerissener Bohrlöcher oder für die Befestigung leichter Gegenstände in schwierigen oder maroden Baustoffen wie sie z.B. in Altbauten vorkommen können. Features: Flüssigdübel zum Ertüchtigen ausgerissener oder Verfüllen nicht mehr benötigter Bohrlöcher. Allgemeine Reparaturmasse zum Modellieren oder Verfüllen in verschiedenen Baustoffen. Schnelle Montage: Holzschrauben können direkt in ausgehärteten Flüssigdübel gedreht werden. Schleif- und überstreichbar. Lieferumfang: Kartusche 25 ml + 2 x Statikmischer + 4 x Siebhülsen + 2 x Verlängerungsschläuche Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken + H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen | Produkt-Art: | Flüssigdübel | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 8,33* | € 12,09* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 6,40* | ab € 8,85* | € 12,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,12* | € 12,68* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 6,40* | ab € 9,56* | € 13,17* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,93* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|