Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 2 x USB 3.0 Buchse A Chassisbuchse, Einbau 1310-1029-01 M22 1310-1029-01 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X383831
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1029-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Kabellänge:
0.50 m
Passend für (Details):
Gewinde M22
Ausführung:
M22
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1310-1029-01
Typ:
1310-1029-01
Einbaubohrung Ø:
23 mm
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
USB-Ausführung:
A
Bauform:
Chassisbuchse, Einbau
Polzahl:
9
Anschluss:
Kabel mit Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Besonderheiten:
mit Kunststoffkappe + mit Kontermutter
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) + USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschluss B:
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) + USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 81,24*
€ 94,34*
€ 6,90*
ab € 59,52*
€ 94,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.