Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartensäge 1000691 QuikFit™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X566191
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000691
EAN/GTIN:
     5905568365279
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Wenn Äste an weit entfernten Stellen abgesägt werden müssen, reicht eine handelsübliche Astsäge meist nicht aus. Die Fiskars QuikFit Wertastungssäge ist für ebensolche Einsätze ideal. Das Sägeblatt besteht aus gehärtetem Stahl und verfügt zusätzlich über einen Haken sowie ein Stoßmesser. Der Haken sorgt für Stabilität und verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt während der Arbeit. Das Stoßmesser hat die Funktion, die Rinde unterhalb des Astes zu durchtrennen. Außerdem soll es Rindenverletzungen vermeiden. Optimal ist die Fiskars QuikFit Wertastungssäge für den Einsatz mit den Teleskop-Stielen dieser Reihe. Sie kann daran schnell und sicher befestigt werden. Das Gewicht des Werkzeugs beträgt 330 Gramm. Es misst in der Länge 55 Zentimeter. Dieses Modell ist in typischem Fiskars® Design gestaltet - es hat schwarze und orangefarbene Elemente. Des Weiteren ist es mit dem Red Dot Design Award prämiert, welches vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen vergeben wird und international anerkannt ist.
Features:
Perfekt für weit entfernte Äste
Sägeblatt aus gehärtetem Stahl
Produkt der QuikFit-Reihe
Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Gartensäge
Serie:
QuikFit™
Weitere Suchbegriffe: astsäge fiskars, astsäge, 05905568365279, Fiskars, QuikFit™
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,28*
€ 28,82*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 28,64*
€ 37,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,74*
€ 37,87*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 28,57*
€ 37,91*
1 Tag
19
2
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,09*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,29*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,56*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,99*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.