Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGYTECH Tablet Halterung Passend für (Multicopter): DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 Pro DJI RC, DJI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X705872
Hersteller:
     PGYTECH
Herst.-Nr.:
     P-GM-145
EAN/GTIN:
     4064161223209
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Hochwertige Tablet-Halterung aus Aluminium für präzisere Steuerung. Geeignet für Tablet oder Smartphone von 130 - 190 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
162 mm
Breite:
73 mm
Gewicht:
171 g
Passend für:
DJI Mini 3 Pro + DJI Mini 3 Pro DJI RC + DJI Mavic 3 + DJI Air 2S + DJI Mini 2 + DJI Mini
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Tablet Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.