Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53111420 Kabelverschraubung M20 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79529
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
Für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess-, Regel-, Automatisierungs- und Elektrotechnik sowie im Roboterbau. Mit nur acht Größen wird ein Klemmbereich von 3.5 bis 35 mm abgedeckt. Weniger Größen bedeuten eine größere Flexibilität und weniger Lagerkosten.
Features:
Das Original: metrische Kunststoffverschraubung nach EN 50262 für die blitzschnelle Montage.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
53111420
Typ:
SKINTOP® ST-M 20x1.5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
25 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Prüfzeichen:
nach EN 50262
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, 02050000198731, 04044773176063, LAPP
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1119
100
€ 4,98*
ab € 0,4348*
€ 0,5548*
100
€ 5,95*
ab € 0,44456*
€ 0,56456*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4453*
€ 0,5719*
4 Tage
1000
100
€ 6,95*
ab € 0,4454*
€ 0,572*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111240
ab € 1,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,1643*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111050
ab € 2,3394*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111060
ab € 3,9655*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111070
ab € 6,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111230
ab € 0,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111250
ab € 2,4549*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111260
ab € 4,60942*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111270
ab € 6,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111400
ab € 0,2598*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3154*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111430
ab € 0,698*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.