Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
Rohde & Schwarz 1321.1328.02 HA-Z303 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-X824381
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
1321.1328.02
EAN/GTIN:
4250138104651
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
HA Z303 - Ladegerät für Akku RTH- und FPH-Serie
Weitere Informationen:
Typ:
HA-Z303
Passend für Marke:
Rohde & Schwarz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Mess-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Ladegerät für Messgeräte
,
Ladenetzteil für Messgeräte
,
Oszilloskop
,
oszilloskop rohde
,
ladegerät li-ion
,
Rohde & Schwarz
,
HA-Z303
,
zubehör für messgerät
,
ersatzteil für messgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 305,25*
€ 375,06*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,21*
€ 375,07*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,44*
€ 383,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 331,34*
€ 393,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,97*
€ 424,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,05*
€ 380,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FPH .02 | Spectrum Rider FPH, Handheld-Spektrumanalysator, 5 kHz bis 2 GHz (1321.1111.02)
Rohde + Schwarz
1321.1111.02
ab € 4.470,86*
Sonstiges
HA-Z322 | Trageholster für FPH, ZPH und RTH (1321.1370.02)
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 301,32*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1012
ab € 3.767,30*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1022
ab € 4.188,40*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1052
ab € 6.347,76*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1002MSO
ab € 4.290,05*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1012MSO
ab € 5.064,50*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1032MSO
ab € 6.372,57*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1052MSO
ab € 7.569,34*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Rohde + Schwarz
RTH1022MSO
ab € 5.575,41*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1014
ab € 4.362,51*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1024
ab € 5.029,05*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1034
ab € 5.805,78*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1054
ab € 6.789,50*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1024MSO
ab € 6.289,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen