Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Heiße Oberfläche Folie selbstklebend 25mm ISO 7010 44St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X936241
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0369
EAN/GTIN:
     4044589034557
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Seitenlänge:
25 mm
Schildsymbol:
Heiße Oberfläche
Ausführung:
Folie selbstklebend
Normen:
ISO 7010
Produkt-Art:
Warnschild
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie, 04044589034557, SafetyMarking
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 11,56*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 11,58*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 11,58*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,98*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0326
ab € 53,58*
Ähnlich
Wolk
31.0370
ab € 32,05*
Ähnlich
Wolk
11.0326
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0327
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.0328
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.0329
ab € 8,59*
Ähnlich
Wolk
11.0370
ab € 1,57*
Ähnlich
Wolk
30.0370
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
21.0326
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0327
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0328
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.0329
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.