Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor heißen Oberflächen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W017 ASR A1.3 W017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor heißen Oberflächen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W017 ASR A1.3 W017
Warnung vor heißen Oberflächen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W017 ASR A1.3 W017
Artikel-Nr.:
     894-300.0369
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0369
EAN/GTIN:
     4044589034557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor heißer Oberfläche DIN EN ISO 7010 W017 ASR A1.3 W017
Warnung vor heißer Oberfläche


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W017
  • Größe Einzeletikett (SL): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W017 - Warnung vor heißer Oberfläche
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W017 - Warnung vor heißer Oberfläche
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor heißer Oberfläche
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
44
Material:
PVC
Seitenlänge:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie, Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W017, ASR A1.3 W017, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 11,56*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 11,58*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 11,58*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,98*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0326
ab € 53,58*
Ähnlich
Wolk
31.0370
ab € 32,05*
Ähnlich
Wolk
11.0326
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0327
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.0328
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.0329
ab € 8,59*
Ähnlich
Wolk
11.0370
ab € 1,57*
Ähnlich
Wolk
30.0370
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
21.0326
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0327
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0328
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.0329
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.