Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP 28613.4 Kabelverschraubung mit Gegenmutter, mit Dichtung, mit Zugentlastung M40 Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X943172
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28613.4
EAN/GTIN:
     4044211208967
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pvc kabelverschraubung m40
Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
39.7 mm
Länge:
72 mm
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28613.4
Typ:
KDS-KV M40 BK
Drehmoment:
7 Nm
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Besonderheiten:
mit Gegenmutter + mit Dichtung + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M40
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m40, CONTA-CLIP, KDS-KV M40 BK
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,57*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,674*
€ 11,898*
2 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,122*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,25*
€ 17,36*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 117,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,898*
€ 14,15862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,268*
€ 13,40892
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,722*
€ 12,75918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,614*
€ 12,63066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,674*
€ 10,32206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28530.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28531.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28532.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28533.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28608.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28670.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28555.4
ab € 1,76*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28556.4
ab € 1,75*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28523.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28525.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28526.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28527.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28528.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28529.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28520.4
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.