Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung CONTA-CLIP KDS-KV M40 BK - 28613.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104711
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28613.4
EAN/GTIN:
     4044211208967
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pvc kabelverschraubung m40
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Gewinde: M40 x 1,5
  • Mit geteilter Gegenmutter
  • Material: PA 6.6
  • Material Dichtung: TPE
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Mit integrierter Zugentlastung
  • Temperaturbereich: -40...120 °C
  • Schutzart: IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung teilbar
Farbe:
schwarz
EMV:
nein
Anschlusslänge:
15 mm
Gewindeanschluss:
M40 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid 6.6
Schlüsselweite:
68
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m40, teilbar, Kabelverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
28
1
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,71*
5
€ 4,00*
ab € 8,674*
€ 12,168*
2 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,402*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28530.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28531.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28532.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28608.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28670.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28555.4
ab € 1,76*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28556.4
ab € 1,76*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28523.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28525.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28526.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28527.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28528.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28529.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28520.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28518.4
ab € 3,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.