Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DUOPOWER 10 x 50 2-Komponenten-Dübel 50mm 10mm 555010 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y000691
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     555010
EAN/GTIN:
     4048962235586
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Polyamid aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente.Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der DUOPOWER ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Hängeschränke, Wandregale, Spiegelschränke, Werkzeugwände, schwere Spiegel und Garderoben.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Schrauben-Ø:
7 mm
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
2-Komponenten-Dübel
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer spreizdübel 10x50, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, DUOPOWER 10 x 50, 181-0462
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1255*
€ 0,1773*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,26*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,95*
€ 8,26*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 8,35*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.