Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria R5 Rauchwarnmelder inkl. 5 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y131192
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     25186500.0000
EAN/GTIN:
     4006325268732
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

Features:
Batteriebetrieb - keine Verkabelung
5 Jahre Garantie
Inkl. Batterie
Lieferumfang:
Alkaline-Batterie + Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
106 mm
Zertifizierung:
EN14604
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
inkl. 5 Jahres-Batterie
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder gloria, Gloria, R5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 19,01*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 19,02*
€ 3,50*
ab € 27,00*
€ 36,25*
6 Tage
45
€ 6,99*
ab € 31,15*
€ 41,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 6,84*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.