Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11216206 Werkstattfeile Flachspitz Hieb 1 inkl. Ergonomie-Feilenheft für grobe Zerspanung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y138272
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11216206
EAN/GTIN:
     4007220669372
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
200 mm
Breite:
20 mm
Hieb-Zahl:
1
Material-Eignung:
Aluminium + Bronze + Kupfer + Messing + Zink + Stahl
Produkt-Art:
Werkstattfeile
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,87*
5 Tage
217
5
€ 4,30*
ab € 3,80*
€ 5,04*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,21*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.