Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe AMP-25-EUR Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y202351
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4588268
EAN/GTIN:
     0095969778794
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kleine Maße, großer Funktionsumfang. Die Ministrommesszange Beha-Amprobe AMP-25-EUR passt in jede Tasche und ermöglicht so schnelle, einfache Messungen in elektrischen Anlagen. Mit ihrer robusten Bauweise und Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III, 600 V, ist die AMP-25-EUR für professionelle Elektriker und Elektrofirmen bei der Fehlersuche unerlässlich. Mit der AMP-25-EUR können Sie Gleich- und Wechselströme und Einschaltströme von Motoren messen. Wichtige Funktionen wie Echteffektivwertmessung, berührungslose Spannungserkennung und Tiefpassfilter machen diese Stromzange zu einem Werkzeug, das doppelt so großen Stromzangen fast ebenbürtig ist. Bei der AMP-25-EUR müssen Sie keine Kompromisse zwischen Leistungsfähigkeit und Größe machen.
Features:
CAT III 600 V
AC/DC-Strommessung bis 300 A
Berührungsloser Spannungsprüfer
Lieferumfang:
Tragetasche · Batterien · Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
140 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
25 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
AMP-25-EUR
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 1.5-V-Knopfzellen, LR44
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
300 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
300 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, beha amprobe multimeter cat iii, multimeter, multimeter beha, 095969778794, Beha Amprobe, AMP-25-EUR, dmm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 186,32*
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 186,33*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 173,20*
€ 196,80*
Frei Haus
ab € 177,40*
€ 201,37*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 180,76*
€ 204,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 160,78*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 333,96*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 345,61*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 135,41*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 171,86*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 291,60*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,33*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,50*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,52*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,41*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.