| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y434342 Herst.-Nr.: 000613.0000 EAN/GTIN: 4046436022199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handlich, praktisch, effizient, der Profiline Feinsprüher CleanMaster CM 10 verfügt über einen Füllinhalt von 1 Liter, und ist mit einer doppelt-wirkenden Präzisionspumpe ausgestattet. Diese erzeugt mit einer einzigen Betätigung des Pumphebels zwei kraftvolle Sprühstöße. Der GLORIA Handsprüher ist somit sehr effektiv und einfach in der Handhabung. Der Handsprüher aus stabilem Kunststoff und hochwertigen EPDM-Dichtungen ist zudem mit einer verstellbaren Hohlkegeldüse sowie mit einem stabilen Fußring ausgestattet und bestens geeignet für den Einsatz in der professionellen Reinigung zur Ausbringung saurer und alkalischer Sprühmedien. Features: Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 12 Doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen Füllinhalt 1 l / Gesamtvolumen 1,1 l Dichtungsmaterial: EPDM Stabiler Kunststoffbehälter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 3.25 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 17.5 cm | Gewicht: | 0.20 kg | Fassungsvermögen: | 1 l | Betriebsart: | Hand | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, druckpumpzerstäuber 1 liter, druckpumpzerstäuber, handsprüher 1 l, Gloria Haus und Garten, CleanMaster CM 10, reinigungsmittel sprühen, sprüher reinigung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,75* | € 10,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,04* | € 11,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,34* | € 11,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 9,25* | € 12,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 9,48* | € 13,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|