| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-626507 Herst.-Nr.: 4046436022199 EAN/GTIN: 4046436022199 |
| |
|
| | |
| Drucksprühgerät CleanMaster CM 10 • Leistungsfähiger Handsprüher zur Ausbringung saurer und alkalischer Sprühmedien • EPDM-Dichtungsmaterial • Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 12 • Stabiler Kunststoffbehälter • Stufenlos verstellbare Düse und komfortabler Grip-Struktur • Doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen • Große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen • Ergonomisch geformter Pistolengriff • Fußring für sicheren Stand • Transparenter Behälte Folgende Mittel wurden getestet und sind zur Ausbringung geeignet: • Salpetersäure bis 10 % • Probionsäure bis 10 % • Salzsäure bis 10 % • Phosphorsäure bis 30 % • Schwefelsäure bis 30 % • Kalilauge bis 20 % • Natronlauge bis 20 % Die Angaben gelten nicht für Gemische! Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten geeignet. Weitere Informationen: | | Füllinhalt: | 1 l | Gesamtinhalt: | 1,1 l | Marke: | Gloria |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, druckpumpzerstäuber 1 liter, druckpumpzerstäuber, handsprüher 1 l, Gartenpflege |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,74* | € 10,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,03* | € 11,20* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 9,24* | € 12,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,66* | € 12,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,47* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|