Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 80TK Thermoelement-Modul 80TK (Typ K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y454391
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     736736
EAN/GTIN:
     0095969009423
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Multimeter
Multitester
Macht aus einem Digitalmultimeter ein Thermometer. Für Thermoelemente Typ K bei Kleinspannungsanwendungen (unter 24 V AC, 60 V DC). Messbereich: -50 bis +1000 °C (abhängig vom Messfühler).
Features:
-50 bis +1000 °C
Für Typ K Fühler
Mini-TE-Steckbuchse
Lieferumfang:
Thermoelement 80PK-1 · Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Beiliegender Thermofühler 80PK-1: Typ K, PTFE-Isoliert. Max. +260 °C.
Weitere Informationen:
Temperatur:
-50 bis +1000 °C
Messkategorie:
CAT I
Betriebsspannung (Details):
9 V/DC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 174,87*
€ 197,01*
Frei Haus
ab € 180,28*
€ 197,02*
Frei Haus
ab € 184,21*
€ 201,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,29*
€ 201,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,99*
€ 202,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 376,66*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 402,28*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,21*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,71*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,14*
Zubehör
Fluke
620127
ab € 133,86*
Zubehör
Fluke
3947835
ab € 488,62*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,25*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700TC1
ab € 163,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.