Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Bosch Accessories 2608900386 EXPERT ‘Window Demolition’ S 956 DHM Säbelsägeblatt, 10 Stück S
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bosch
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y630742
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900386
EAN/GTIN:
4059952534763
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien - Das Ausschneiden von Fenstern zum Austausch oder während Abrissarbeiten war immer eine schwierige Aufgabe, wenn mehrere Fenstermaterialien wie stahlverstärktes Holz oder Kunststoff gesägt werden mussten. Da für Fenster-Fixierschrauben immer häufiger hochfester Baustahl verwendet wurde, konnten die alten Bimetall-Blätter keine einzige Schraube mehr durchdringen. Das Bosch Expert ‘Window Demolition’ Säbelsägeblatt ist ein Blatt für die moderne Fensterzerlegung. Durch die Bosch Carbide Technology besitzt Zähne, die durch die härtesten und stärksten Fixierschrauben gelangen – und diesen standhalten. Die kurzen, sich verjüngenden Spitzen und seitlich eingestellten Carbide-Zähne sind alle für spezielle Aufgaben konzipiert: Das Blatt ist unser Spezialist für Fenster und Türen – ob aus Holz, Kunststoff oder Verbundwerkstoff. Durch die Kombination aus Langlebigkeit, Effizienz und der Fähigkeit, Fenster- oder Türabbrucharbeiten durchzuführen, ist das Bosch Expert ‘Window Demolition’ Säbelsägeblatt sehr beliebt bei Fensterbauern. Es widersteht sogar dem Kontakt mit Mauerwerk, Mörtel und Gips. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Features:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal zum Ausschneiden von Fenstern
kann durch eine Fenster-Fixierschraube schneiden, damit Fensterteile entfernt werden können
kann durch Fenster aus Verbundwerkstoffen jeglicher Art schneiden
und es kann auch Türen und Scharniere durchschneiden.
Die erste Wahl für Fensterbauer: langlebig und leistungsstark.
Lieferumfang:
10 x EXPERT ‘Window Demolition’ S 956 DHM Säbelsägeblatt, 10 Stück
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
150 mm
Anzahl Zähne:
4
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Mengenangaben:
10teilig
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektrowerkzeug Zubehör
>
Sägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
säbelsägeblatt
,
04059952534763
,
Bosch Accessories
,
EXPERT Window Demolition S 956 DHM
,
Reciprosägeblätter
Angebote
(42)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 50,09*
€ 58,45*
Lager 7
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 51,26*
€ 59,29*
Lager 820
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 50,91*
€ 59,32*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,96*
€ 60,44*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 56,14*
€ 65,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,32*
€ 77,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,29*
€ 76,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,43*
€ 73,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,14*
€ 66,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 56,14* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,28*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 102,99*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Bosch
06033B2402
ab € 76,92*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Bosch
06033B2400
ab € 81,94*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2401
ab € 90,38*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
ab € 121,67*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku
Bosch
0615990N38
ab € 835,45*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x Akku
Bosch
0615990N37
ab € 856,17*
Sonstiges
Combo Kit Set, 5 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-10/GKS 18V-57-2/GSA 18V-LI/GST 18V-125B
Bosch
0615990N39
ab € 729,84*
Sonstiges
Säbelsäge PSA 700 E
Bosch
06033A7000
ab € 71,83*
Sonstiges
Säbelsäge PSA 900 E
Bosch
06033A6000
ab € 122,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen