Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Bosch Accessories 2608900387 EXPERT ‘Hard Nail Pallets’ S 1122 CHM Säbelsägeblatt, 1 Stück S
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y630762
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900387
EAN/GTIN:
4059952534770
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien - Schnelle Schnitte und Langlebigkeit sind für die Reparatur von Paletten unerlässlich. Die Nägel in Paletten sind jedoch im Laufe der Jahre härter geworden und fordern jetzt einen heftigen Tribut von den Sägeblättern. Das Expert ‘Hard Nail Pallets’ wurde speziell zum Schneiden von harten Nägeln in Paletten entwickelt und bietet unübertroffene Fähigkeiten, Produktivität und Langlebigkeit. Für die Zähne des Expert ‘Hard Nail Pallets’ wird die Bosch’s Carbide Technology (Carbide-Technologie von Bosch) verwendet – eine fortschrittliche Anwendung des härtesten Metalls der Welt. Die Zähne sind auf einen flexiblen Körper geschweißt, der speziell für Arbeiten mit Paletten entwickelt wurde. Die Reverse-Spitze verhindert Verklemmen und Verbiegen. Harte Nägel haben Reparaturarbeiten an Paletten bisher immer zum Stillstand gebracht, Blätter zerstört und die Produktivität beeinträchtigt. Mit dem Bosch Expert ‘Hard Nail Pallets’ Säbelsägeblätter schneidest du einfach durch sie durch. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Features:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal für das Reparieren von Paletten – Ersetzen defekter Teile einer Palette.
Die erste Wahl für Handwerker, die Palettenreparaturen vornehmen: langlebig und spezialisiert.
Lieferumfang:
1 x EXPERT ‘Hard Nail Pallets’ S 1122 CHM Säbelsägeblatt, 1 Stück
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Anzahl Zähne:
3
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Mengenangaben:
1 Stück
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektrowerkzeug Zubehör
>
Sägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
säbelsägeblatt bosch 225mm
,
bosch senkkopfstift
,
säbelsägeblatt
,
04059952534770
,
Bosch Accessories
,
EXPERT Hard Nail Pallets S 1122 CHM
,
Reciprosägeblätter
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 13,85*
Lager 820
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,75*
€ 14,77*
Lager 7
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,78*
€ 14,80*
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 15,05*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,99*
€ 16,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,28*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 102,99*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Bosch
06033B2402
ab € 76,92*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Bosch
06033B2400
ab € 81,94*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2401
ab € 90,38*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
ab € 121,67*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0001
ab € 206,61*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0000
ab € 181,20*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, in L-BOXX 136 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5001
ab € 131,34*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5002
ab € 279,22*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5004
ab € 116,84*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
060164J007
ab € 160,44*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, L-BOXX 238 mit 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
060164J00B
ab € 306,93*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt
Bosch
060164J000
ab € 138,16*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku
Bosch
0615990N38
ab € 835,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen