Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Bosch Accessories 2608900391 EXPERT ‘Multi Material’ S 1156 XHM Säbelsägeblatt, 1 Stück Säg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y630952
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900391
EAN/GTIN:
4059952534817
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien - Viele Blätter, die angeblich „für mehrere Materialien“ geeignet sind, funktionieren gut in Holz und weichem Metall. Härtere Elemente wie Schrauben oder Metallbeschläge können sie allerdings nicht schneiden. Das Expert ‘Multi Material’ hat damit keine Probleme: Seine Carbide-Zähne können immer wieder die härtesten Stahlsorten schneiden. Das Bosch Expert ‘Multi Material’ Säbelsägeblatt ist eine gute Lösung für das Problem von Blättern, die auf der modernen Baustelle einfach nicht gut genug halten. Es ist ein zuverlässiger Partner, der mehr als nur Metall und Holz schneidet. Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und vorgefertigte Elemente, die auf Baustellen eingesetzt werden, werden dank der Bosch Carbide Technology zuverlässig getrennt. Die progressive Zahnteilung ist so konzipiert, um dünne und dicke Materialien gleichermaßen zu schneiden. Da das Bosch Expert ‘Multi Material’ Säbelsägeblatt so viel länger hält und in jedem Material gute Leistung bietet, ist es für Profis von großem Wert. Sie erreichen mehr Produktivität bei ihrer Arbeit und müssen weniger Blätter kaufen. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Features:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien
ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
Lieferumfang:
1 x EXPERT ‘Multi Material’ S 1156 XHM Säbelsägeblatt, 1 Stück
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Anzahl Zähne:
4
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Mengenangaben:
1 Stück
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektrowerkzeug Zubehör
>
Sägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
säbelsägeblatt
,
04059952534817
,
Bosch Accessories
,
EXPERT Multi Material S 1256 XHM
,
Reciprosägeblätter
Angebote
(42)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
71
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,37*
€ 14,98*
Lager 820
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 15,70*
Lager 7
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,18*
€ 15,95*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 15,99*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,23*
€ 16,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,23* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,28*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 102,99*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Bosch
06033B2402
ab € 76,92*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Bosch
06033B2400
ab € 81,94*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2401
ab € 90,38*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
ab € 121,67*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0001
ab € 206,61*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016C0000
ab € 181,20*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, in L-BOXX 136 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5001
ab € 131,34*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5002
ab € 279,22*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5004
ab € 116,84*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt
Bosch
060164J007
ab € 160,44*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, L-BOXX 238 mit 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
060164J00B
ab € 306,93*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt
Bosch
060164J000
ab € 138,16*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku
Bosch
0615990N38
ab € 835,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen