Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Bosch Accessories 2608900565 EXPERT ‘Carbon Fiber Clean’ T 108 BHM Stichsägeblatt, 3 Stück 3S
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y636402
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900565
EAN/GTIN:
4059952537894
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern - Kohlefaser ist ein vielseitiges Material, das von vielen der anspruchsvollsten Industrien der Welt geschätzt wird. Es wird in der Luft- und Raumfahrt, beim Bootsbau und für Sportgeräte verwendet, aber es ist schwierig zu schneiden: Du benötigst ein Blatt, das sowohl hochtechnologisch als auch robust ist – wie das Expert ‘Carbon Fiber’. Das Bosch Expert ‘Carbon Fiber Clean’ Stichsägeblatt wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen moderner Kunststoffverbundwerkstoffe in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie gerecht zu werden. Die Zahngeometrie ist optimiert, um Abplatzungen beim Schneiden von Kohlefasern zu verhindern und die hohen Anforderungen zu erfüllen, die für diese Anwendungen erforderlich sind. Mit einer auf den Körper lasergeschweißten Carbide-Zahnleiste bietet es auch bei diesen anspruchsvollen Materialien eine beeindruckende Lebensdauer. Technisch ausgereift und scharf, aber robust und belastbar: Das Bosch Expert ‘Carbon Fiber Clean’ Stichsägeblatt ist das perfekte Zubehör für die Arbeit mit modernen Kunststoffverbundstoffen und Kohlefasern. Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Features:
Schneidet Materialien, bei welchen andere Blätter scheitern
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Ideal für gerade Schnitte in Kohlefaserplatten und -profile, z. B. zum Trimmen von Bauteilen in modernen Fahrzeugen
Schnitte mit der Stichsäge in der Luft- und Raumfahrt sowie im Bootsbau.
Die erste Wahl für Bootsbauer: langlebiges und hochwertiges Finish.
Lieferumfang:
3 x EXPERT ‘Carbon Fiber Clean’ T 108 BHM Stichsägeblatt, 3 Stück
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
92 mm
Material (Details):
Carbide
Anzahl Zähne:
2.2
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Zahnteilung:
2,2
Mengenangaben:
3teilig
Material-Eignung:
Fiberglas + Carbon
Produkt-Art:
Stichsägeblatt
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektrowerkzeug Zubehör
>
Sägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt-set bosch
,
stichsägeblatt satz
,
Bosch Accessories
,
EXPERT Carbon Fiber Clean
,
sägeblatt
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 15,11*
Lager 79DAC
7 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 15,59*
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 16,30*
Lager 260
8 Tage
41
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 16,85*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 17,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,89334* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 B
Bosch
06015B3001
ab € 148,70*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 B, L-BOXX 136
Bosch
06015B3000
ab € 166,19*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 S
Bosch
06015B2001
ab € 149,16*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 S, L-BOXX 136
Bosch
06015B2000
ab € 139,09*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC
Bosch
06015B1001
ab € 196,13*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC mit L-BOXX
Bosch
06015B1000
ab € 214,41*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC, 2 Akku Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06015B1002
ab € 357,97*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC
Bosch
06015B0001
ab € 193,31*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC mit L-BOXX
Bosch
06015B0000
ab € 213,51*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC, 2 Akku Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06015B0002
ab € 359,25*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, in L-BOXX 136 mit Stichsägeblatt
Bosch
06015A6101
ab € 146,52*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 4,0 Ah, Stichsägeblatt
Bosch
06015A6106
ab € 276,55*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, mit Spanreißschutz
Bosch
06015A6100
ab € 131,10*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI S, in L-BOXX 136 mit Spanreißschutz
Bosch
06015A5101
ab € 146,16*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI S, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 4,0 Ah, Stichsägeblatt
Bosch
06015A5107
ab € 276,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen