Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-5105/1000-000 Primärstrom 1000A Sekundärstrom 5A Leiterdurchführung (H x B):85 x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y636601
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     51297892
EAN/GTIN:
     4055143056403
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Die kompakten teilbaren Kabelumbau-Stromwandler sind speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen geeignet. Kabelumbau-Stromwandler finden insbesondere Anwendung in Fällen, bei denen der Strompfad nicht unterbrochen werden darf. Die Genauigkeit des Kabelumbau-Stromwandlers führt zu besonders genauen Strommessungen. Die Kabelumbau-Stromwandler sind mit der angegebenen Bemessungsleistung am Ende des Kabels belastbar. Alle Wandler sind mit farbkodiertem Kabel ausgelegt. Zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder gewährleisten eine sichere und einfache Montage.
Features:
N/A
N/A
Leiterdurchführung (H x B) 85 x 42 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
0.5 VA
Anschluss:
Anschlusskabel
Befestigungs-Art:
Klappmontage
Typ:
855-5105/1000-000
Primärstrom:
1000 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
42 mm
Genauigkeits-Klasse:
0.5
Leiterdurchführung (H):
85 mm
Leiterdurchführung (H x B):
85 x 42 mm
Leiterdurchführung (B):
42 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 1000a, aufsteckstromwandler, wago aufsteckstromwandler, WAGO, 855-5105/1000-000, messwandler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,89*
€ 106,43*
4 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,6985*
€ 106,5174*
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 109,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,81*
€ 111,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 154,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 258,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 286,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 398,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 239,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.