Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y652832 Herst.-Nr.: RWM150 EAN/GTIN: 4003318372421 |
| |
|
| | |
| Sie hängen an der Decke, sind inzwischen bundesweit Pflicht und retten im Ernstfall Leben: Rauchmelder. Bei einem Brand warnen sie mit einem schrillen Alarmton und bewahren vor schlimmen Folgen. Wie gut diese Geräte im Fall der Fälle reagieren, hat die Stiftung Warentest geprüft und die Ergebnisse in der aktuellen Ausgabe ihrer Zeitschrift „test“ (01/2021) veröffentlicht. Das von ABUS geprüfte Modell RWM150 wurde mit der Note „gut“ (1,9) beurteilt und belegt damit – gemeinsam mit vier weiteren Rauchmeldern – den ersten Platz. Er ist VdS-zertifiziert, trägt das Q-Label und ist dank einer festverbauten 10-Jahres-Batterie besonders langlebig und wartungsarm.
Rauchwarnmelder RWM 150: für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z. B. Wohnmobile).
Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit! Features: Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie Bis zu 10 Jahre Lebensdauer Lieferumfang: RWM150 + Schrauben und Dübel + Bedienungsanleitung. Hinweise: Magnethalterung nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 36 mm | Durchmesser: | 100 mm | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Schalldruck: | 85 | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,99* | € 24,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,04* | € 24,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,32* | € 24,93* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,53* | € 25,07* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,36* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|