Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge 305mm 30mm 1650W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y681482
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LH1201FL
EAN/GTIN:
     0088381808224
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Einfacher Wechsel zwischen Gehrungssäge und Tischkreissäge
Eine kompakte Kapp-, Gehrungs-, und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 62 x 200 / 95 x 155 mm. Max Sägeblattdurchmesser 305 mm. Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge. Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen.
Features:
1650 W

Schnitttiefe max. (45°/90°): 135 mm/200 mm
Lieferumfang:
Kapp- und Gehrungssäge LH1201FL + Auflageverlängerung R / L + Einstelldreieck + MAKBLADE+ Sägeblatt 305x30x40Z + Steckschlüssel 13-3 + Auflageverlängerung + Staubsack + Horizontalschraubzwinge + Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Leistung:
1650 W
Höhe:
620 mm
Länge:
596 mm
Breite:
506 mm
Gewicht:
20.7 kg
Sägeblatt-Durchmesser:
305 mm
Schnitttiefe max. (90°):
200 mm
Schnitttiefe max. (45°):
135 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
3800 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 453,50*
€ 492,24*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 455,22*
€ 493,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,18*
€ 522,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 483,85*
€ 522,81*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 494,87*
€ 530,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,81*
€ 622,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,22*
€ 615,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,06*
€ 595,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,79*
€ 587,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,85*
€ 575,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.