Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/I2/SVB/N Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690V Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y747472
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207298
EAN/GTIN:
     4015082072988
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
13 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot
Typ:
P1-25/I2/SVB/N
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
4
Anschluss:
Schrauben
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,32*
€ 51,01*
1 Tag
4
€ 5,99*
ab € 42,94*
€ 53,63*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 42,85*
€ 53,64*
€ 5,46*
ab € 44,80*
€ 56,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,30*
€ 57,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
046028
ab € 2,36*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105858
ab € 6,44*
Zubehör
Eaton
105861
ab € 6,44*
Zubehör
Eaton
105862
ab € 27,77*
Zubehör
Eaton
105863
ab € 41,03*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.