Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe AMP-220-EUR Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y917411
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4560596
EAN/GTIN:
     0095969770910
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Die moderne Entwicklung der professionellen Strommesszange. Die Strommesszange AMP-220-EUR von Beha-Amprobe mit Echteffektivmessung bis 600 A bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne elektrische Anlagen. Beide Modelle beinhalten Echteffektivwertmessung, Tiefpassfilter und Prozessoren mit kurzer Antwortzeit, um schnelle, fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip Funktion ermöglicht eine präzise Strommessung bis hinunter auf 0,1 A und dadurch eine genaue Strommessung sowohl an großen als auch kleinen Drahtdurchmessern.
Features:
CAT III 600 V
Lieferumfang:
1x Serie AMP-220-EUR · Echteffektiv-Strommesszange
Weitere Informationen:
Höhe:
224 mm
Länge:
37 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
700 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 - 2500 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 - 999.9 Hz
Frequenzbereich:
50 - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,78*
€ 159,73*
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 159,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,26*
€ 168,65*
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 173,11*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 155,59*
€ 176,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 159,68*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 344,41*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 347,06*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 157,89*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 172,31*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 290,33*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
Beha Amprobe
TL-300
ab € 37,75*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,30*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,38*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,53*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.