Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe AMP-310-EUR Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y917431
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4560603
EAN/GTIN:
     0095969770927
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die moderne Entwicklung der professionellen Strommesszange. Die Echteffektiv-Strommesszangen der Serie AMP-300-EUR von Beha-Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne industrielle Umgebungen, Motorentests und klimatechnische Anwendungen. Alle Modelle beinhalten Echteffektivmessung, Tiefpassfilter und leistungsstarke Prozessoren, um schnelle und fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip-Funktion ermöglicht eine präzise Strommessung bis hinunter
auf 0,1 A. Dank einer dritten Eingangsbuchse können zudem Motor-Drehrichtungs- und Drehfeldrichtungsprüfungen durchgeführt werden.
Features:
CAT III 600 V
Lieferumfang:
1x Serie AMP-310-EUR · Echteffektiv-Strommesszange
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Breite:
135 mm
Gewicht:
660 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 - 2500 µF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 kΩ
Messbereich Frequenz:
5 - 999.9 Hz
Frequenzbereich:
50 - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, beha amprobe multimeter cat iii, multimeter, multimeter beha, 095969770927, Beha Amprobe, AMP-310-EUR, Strommesszange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 202,92*
Frei Haus
ab € 172,57*
€ 202,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,72*
€ 205,97*
Frei Haus
ab € 181,01*
€ 206,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,67*
€ 211,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 160,78*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 333,96*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 345,61*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 135,41*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 158,12*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 291,60*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,33*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,47*
Zubehör
Beha Amprobe
TL-300
ab € 37,83*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,50*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,52*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,41*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.