Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001615 Drehspaltkeil 240mm 2400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y927781
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001615
EAN/GTIN:
     6411501200211
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Campingaxt
Fahrtenbeil
Fällkeil
Stabile Polymer-Schlagfläche mit Metallring. Dämpft Vibrationen beim Auftreffen. Reduziert das Risiko von Materialabsplitterungen. Schneide um 90° gedreht (Torsionskraft). Einkerbungen für besseren Halt im Holz. Gehärteter Stahl C40, Härtegrad 36-42 HRC.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Gewicht:
2400 g
Besonderheiten:
mit Metallring
Produkt-Art:
Drehspaltkeil
Weitere Suchbegriffe: Holzspaltkeil, Scheitkeil, Spaltkeil, fällkeil fiskars, fahrtenbeil, 06411501200211, Fiskars, SAFE-T
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,81*
€ 47,10*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 42,36*
€ 55,29*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 59,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,92*
€ 59,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,07*
€ 61,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.