Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh-Spaltkeil SAFE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreh-Spaltkeil SAFE-T
Dreh-Spaltkeil SAFE-T
Dreh-Spaltkeil SAFE-T
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA6411501200211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6411501200211
EAN/GTIN:
     6411501200211
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Campingaxt
Fahrtenbeil
Fällkeil
Dreh-Spaltkeil SAFE-T (1001615)

• Stabile Polymer-Schlagfläche • Schneide um 90° gedreht (Torsionskraft) • Aus gehärtetem Stahl C40 • Härtegrad 36–42 HRC • Dämpft Vibrationen beim Auftreffen, reduziert das Riskiko von Materialabsplitterungen • Einkerbungen für besseren Halt im Holz

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm | 240 mm
Gewicht:
2400 g
udf_EDE_Katalog:
30152601
Ursprungsland:
Frankreich
Herstellerartikelnummer:
1001615
Herstellername:
Fiskars Germany GmbH
Markenname:
Fiskars
Weitere Suchbegriffe: Holzspaltkeil, Scheitkeil, Spaltkeil, spaltkeil fiskars, fahrtenbeil, Dreh-Spaltkeil, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,69*
€ 47,01*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 42,44*
€ 55,02*
€ 4,00*
ab € 42,62*
€ 56,87*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 57,40*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 47,29*
€ 60,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.