Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1150020010 Tischsteckdose 1 Stück Schwarz, Anthrazit Flachstecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y942102
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150020010
EAN/GTIN:
     4007123669165
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Ladestation mit Textiloberfläche eignet sich perfekt für den flexiblen Einsatz Zuhause, wie beispielsweise im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro, aber auch auf Reisen. Die praktische Ladestation ermöglicht das Aufladen mehrerer Geräte gleichzeitig, dank einer Eurosteckdose und zwei USB-Ports. Das extralange 3 m lange Anschlusskabel verlegen Sie ganz einfach zur nächsten Wandsteckdose z.B. hinter oder unter ihren Möbelstücken.
Features:
Euro-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz max. 2,5 A / 575 W
2x USB Ports mit Gesamtladestrom 3100 mA
Perfekt für Sofa, Bett oder andere Möbelstücke
Lieferumfang:
estilo Steckdosenleiste · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
40 mm
Breite:
140 mm
Einsatzort:
Innenbereich + mobil
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
1 x Euro, 2 x USB
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Material:
Kunststoff + Textil
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
1 Stück
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Stecker-Typ:
Flachstecker
Herstellerfarbe:
Schwarz + Anthrazit
Produkt-Art:
Tischsteckdose
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 21,88*
3 Tage
12663
€ 8,50*
ab € 16,5008*
€ 21,8908*
8 Tage
12666
€ 5,99*
ab € 16,45*
€ 22,49*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 23,42*
€ 4,90*
ab € 17,06*
€ 23,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590410
ab € 18,56*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590420
ab € 18,557*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590610
ab € 22,67*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590620
ab € 22,6855*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508230
ab € 24,91*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150290
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.