Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 3-Gang-Diamantbohrmaschine 2500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949982
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBM230
EAN/GTIN:
     0088381067942
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 2.500 W Motor für intensive Bohranwendungen. Mit Konstantelektronik. Leerlaufdrehzahl in 3 Gängen: 390 / 1.040 / 1.700 U/min; max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 230 mm. Ausschließlich für den Einsatz im Bohrständer P-54190.
Features:
2500 W
Max. Bohr-Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
2500 W
Höhe:
148 mm
Länge:
572 mm
Breite:
141.5 mm
Gewicht:
37.5 kg
Max. Bohr-Ø:
230 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Last-Drehzahl:
390 U/min
Getriebe-Art:
3-Gang
Leerlaufdrehzahl:
1700 U/min
Spannhals-Ø:
53 mm
Produkt-Art:
Diamantbohrmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.167,82*
€ 1.214,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.177,77*
€ 1.218,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.205,33*
€ 1.248,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,82*
€ 1.249,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.230,66*
€ 1.283,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,05*
€ 1.526,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,07*
€ 1.513,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.271,15*
€ 1.512,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,44*
€ 1.485,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,88*
€ 1.469,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,66*
€ 1.464,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.