Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SDS-Plus-Akku-Kombihammer 18V 5Ah inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y980692
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR243RTJW
EAN/GTIN:
     0088381876186
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert. Staubabsaugung im Lieferumfang enthalten.
Features:
18 V
Schlagenergie max. 2 J
Max. Bohr-Ø 13 mm, 24 mm, 27 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
213 mm
Länge:
353 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
3.74 kg
Max. Bohr-Ø:
13 + 24 + 27 mm
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
5 Ah
Betriebsspannung:
18 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4700 /min
Schlagenergie max.:
2 J
Drehzahl-Bereich:
950 U/min
Produkt-Art:
Akku-Kombihammer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 511,13*
€ 547,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 511,19*
€ 547,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,20*
€ 553,95*
€ 4,90*
ab € 522,60*
€ 559,03*
€ 6,90*
ab € 519,44*
€ 559,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,23*
€ 651,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,05*
€ 648,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,23*
€ 635,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,39*
€ 620,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,19*
€ 608,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 145,81*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,85*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 19,47*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.