Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DST221Z Akkutacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y980702
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DST221Z
EAN/GTIN:
     0088381677127
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien. Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen.
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Länge:
251 mm
Breite:
91 mm
Gewicht:
2.43 kg
Spannung:
18 V
Nagellänge (max.):
22 mm
Produkt-Art:
Akkutacker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 224,60*
€ 262,57*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 225,93*
€ 264,11*
€ 4,90*
ab € 241,23*
€ 283,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,47*
€ 283,94*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,89*
€ 286,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 145,77*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 64,47*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 80,26*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.