Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4169-56-93 4169-56-93 Markierungsklebeband Weiß (L x B) 33m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A535071
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4169-56-93
EAN/GTIN:
     4042448859013
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Das Hochleistungsklebeband tesa® 4169 ist äußerst robust und eignet sich für dauerhafte Markierungen im Innen- und Außenbereich - auch auf empfindlichen oder rauen Oberflächen. Es ist die ideale Lösung, wenn Sie z.B. Arbeitsbereiche voneinander abgrenzen oder Stellplätze kennzeichnen möchten. tesa® 4169 besteht aus einem weichen PVC-Träger und einer starken Acrylat-Klebmasse, so dass Kurvenverklebungen möglich sind. Je nach Farbwahl kann das abriebfeste und widerstandsfähige Klebeband als Bodenmarkierungsband oder Warnband eingesetzt werden.
Features:
Abgrenzen von Arbeitsbereichen z.B. in Fabrikhallen und Lagerräumen
Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge
Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder
Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, auf Messen und in Krankenhäusern
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Für Außenanwendung geeignet
Typ:
4169-56-93
Trägermaterial:
PVC
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 20,19*
€ 26,50*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,33*
€ 28,63*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,24*
€ 46,87*
2 Tage
24
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 48,19*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,28*
€ 52,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,25091* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.