Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama BRS3 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A865042
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004639
EAN/GTIN:
     4007249046390
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser hama

Features:
Bluetooth-Auslöser für Smartphone- und Tablet-Kameras, ideal für Selfies
Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone oder Tablet
ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven
für Selfie-Fotos und –videos, Blogs, ideal für Reisen, für unterwegs und für die Actionfotografie
besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies
positioniert man das Smartphone oder Tablet an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei – der gestreckte Selfie-Arm ist passé
sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen
perfekt für Party- und Gruppenaufnahmen, weil man dank der Reichweite von bis zu 10 m einen viel größeren Motivbereich erfassen kann
unabhängig vom Selbstauslöser-Modus
klein und kompakt kann der Bluetooth-Auslöser überall mit hin
Lieferumfang:
1 Bluetooth-Fernauslöser
1 Handschlaufe
1 Batterie CR2032
1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, Hama, BRS3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 6,14*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 6,16*
3 Tage
5084
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 6,21*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 6,25*
7 Tage
60
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,85*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,18*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,03*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,47*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 97,29*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,32*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,36*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,37*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,64*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,11*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,78*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.