Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C020161 Herst.-Nr.: 519602 EAN/GTIN: 4002632907142 |
| |
|
| | |
| Nichts bleibt zurück – außer Zufriedenheit. Mit extra-langem Griff. Mit seinem 22 cm langen Griff und einem Gewicht von über 300 g ist das SCRAPEX 5196 der kräftigste Schaber in unserem Sortiment. Verwenden Sie ihn zum mühelosen Entfernen von Aufklebern, Etiketten und anderen Papier-, Farb- und Lackresten auf allen glatten Oberflächen. Mit der 100 mm langen Klinge arbeiten Sie besonders wirkungsvoll. Außerdem überzeugt Ihr Profiwerkzeug mit einem rutschfesten Griff und der eingebauten Sicherung. GS-geprüft. Montierte Klinge: 96, Verpackung: 1 im Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Länge: | 293 mm | Breite: | 27 mm | Gewicht: | 352 g | Produkt-Art: | Schaber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,68* | € 18,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,00* | € 18,83* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,52* | € 19,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,48* | € 20,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,03* | € 22,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|