Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C041982 Herst.-Nr.: DCM848N-XJ EAN/GTIN: 5035048714546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dewalt DCM848N-XJ Akku-Exzenterpolierer, 18 V, Basisv. Features: Produktstärken:Bürstenloser Motor - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer Freilaufender Antrieb für hologrammfreies Finishing Sicherheitsabschaltung bei zu viel Druck auf den Stützteller – reduziert die Wärmeentwicklung auf der Oberfläche, dadurch ideal für temperaturempfindliche Lacke geeignet 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen Gedämpfter Teller zur Reduzierung des Drucks auf die Oberfläche Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen größeren Abstand zum Werkstück Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere Ergonomisch gummierte Griffbereiche und geringer Griffumfang für bequemes Arbeiten auch über Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Art: | Akku Exzenterpoliermaschine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, Tellerschleifer, dewalt polierer, polierer, DEWALT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 264,38* | € 303,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 264,70* | € 303,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 276,80* | € 316,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 285,34* | € 327,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 280,32* | € 327,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|