Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI / DVI Adapterkabel HDMI-A Stecker, DVI-D 18+1pol. Stecker 5.00m Grau 36197 HDMI-Kabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C147171
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36197
EAN/GTIN:
     4002888361972
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Kompromisslose und hochperformante HDMI- an DVI-D-Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz und HD-Auflösungen bis zu 1080pVergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und SteckerhülsenDämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFC-Kupferleiter Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse. Die Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen. Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 1920x1200@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p. Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.  Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m and 15m.
Features:
HDMI-Stecker an DVI-D Single Link Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
5.00 m
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + DVI-D 18+1pol. Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf DVI 18+1 pol.
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
HDMI + DVI
Ausführung:
Adapterkabel
Kabel-Version:
DVI-D Single Link
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m, LINDY, LINDY 5m Gold HDMI an DVI-D-Kabel, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,75*
€ 58,41*
€ 3,50*
ab € 52,33*
€ 60,82*
6 Tage
55
€ 1,00*
ab € 53,53*
€ 62,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.